曜日別特売
KPL-U10065-JP 洗える防水キーボード IP65保護 有線1.8mUSBケーブル 441×143×35.3mm GETT 84050157

KPL-U10065-JP 洗える防水キーボード IP65保護 有線1.8mUSBケーブル 441×143×35.3mm GETT 84050157
KPL-U10065-JP 洗える防水キーボード IP65保護 有線1.8mUSBケーブル 441×143×35.3mm GETT 84050157
KPL-U10065-JP 洗える防水キーボード IP65保護 有線1.8mUSBケーブル 441×143×35.3mm GETT 84050157
KPL-U10065-JP 洗える防水キーボード IP65保護 有線1.8mUSBケーブル 441×143×35.3mm GETT 84050157
KPL-U10065-JP 洗える防水キーボード IP65保護 有線1.8mUSBケーブル 441×143×35.3mm GETT 84050157
KPL-U10065-JP 洗える防水キーボード IP65保護 有線1.8mUSBケーブル 441×143×35.3mm GETT 84050157
KPL-U10065-JP 洗える防水キーボード IP65保護 有線1.8mUSBケーブル 441×143×35.3mm GETT 84050157
KPL-U10065-JP 洗える防水キーボード IP65保護 有線1.8mUSBケーブル 441×143×35.3mm GETT 84050157

洗える防水キーボード IP65保護 有線1.8mUSBケーブル 441×143×35.3mm

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可63日以内出荷とは
内容量1個注文コード84050157品番KPL-U10065-JP
参考基準価格(税別)¥10,600販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

洗える医療用シリコンキーボード
一般的な中性洗剤で洗浄したりアルコール消毒することが可能
簡単にお手入れできるので、感染症対策、ウイルス対策に
優れた防水性と防塵性を備えています。
手軽に消毒殺菌や中性洗剤での清掃が可能なため、医療業界など常に細菌やウイルスの防護が求められる場所に適したソリューションです。
もちろん、清掃中はキーロックボタンを押してキーボードのボタンを無効にすることができます。
自然な操作感でキータッチも使いやすいモデルです。

仕様●動作温度:0~55℃●保管温度:-15~60℃●寸法(mm):441×143×35.3●認証:CE、RoHS(2023年7月時点)、IEC 60601-1-2:2014●1.8mのUSBケーブル、防水USBキャップ付きアズワン品番67-5721-35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする