カプセルコン対応型オートドレントラップ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード84050340 品番KLT-D03-YC
参考基準価格(税別)¥70,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

コンプレッサーのタンクに溜まるドレン水の自動排出器です。
手を汚さずにドレン水を排出できます。
周辺部品がセットになっているので取り付けがとても簡単です。
ドレン水が溜まった時にしか作動しないので、エアーロスが少なく省エネ効果があります。
電源はAC100Vのコンセント仕様(出荷時配線済み)です。
ドレン水回収ボトル付きで、同時に回収も可能です。
製造メーカーのカプセルコン以外でも使用可能です。

仕様●電源:AC100V(コンセント付き電源ケーブル配線済み)●長さ:190mm●幅:65mm●高さ:118mm●乾燥質量:1.2kg●相手側のドレン水排水口の高さが90mm以上必要●ドレン水入口:Φ8ワンタッチ●ドレン水出口:Φ6ワンタッチ●使用周囲温度:1℃〜60℃●使用圧力:0.08〜1.6MPa●付属品:ドレン水回収ボトル、Φ6出口用チューブ100cm、Φ8入口用チューブ30cm、Φ8×R1/4ボールバルブ アズワン品番67-8735-23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする