曜日別特売
TY231 折りたたみ式ストレッチャー 日進医療器(車イス) 84050489

TY231 折りたたみ式ストレッチャー 日進医療器(車イス) 84050489
TY231 折りたたみ式ストレッチャー 日進医療器(車イス) 84050489

折りたたみ式ストレッチャー

商品レビューを投稿する
23日以内出荷23日以内出荷とは
内容量1台注文コード84050489品番TY231
参考基準価格(税別)¥226,600販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800

折りたたみ式で場所を取らない(診療所・小施設向き)
アルミ製で軽量

仕様●担架寸法:670(W)×1800(L)×760(H)mm●重量:約25kg●材質:フレーム部/アルミニウム合金製、塗装仕上げ 一部スチール製、ジョイント部/アルミダイカスト製●キャスター:スチール製125mm四輪ストッパー付●マットレス:ウレタンフォーム 塩化ビニールカバー仕上げ●折りたたみ時寸法:670・590(W)×450(L)×1340(H)mm●付属品:ガートル棒取付金具・固定用ベルト(2本)・カゴ●注意・お願い●▼サイドレールがないので、搬送時には必ず固定用ベルトをお使いください。●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。アズワン品番67-8081-41
注意
●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする