PS-PET-200K シーリングフィルム ロールタイプ/アプリケーター付きセット 粘着タイプ PlateSeal 84050534

PS-PET-200K シーリングフィルム ロールタイプ/アプリケーター付きセット 粘着タイプ PlateSeal 84050534
PS-PET-200K シーリングフィルム ロールタイプ/アプリケーター付きセット 粘着タイプ PlateSeal 84050534

シーリングフィルム ロールタイプ/アプリケーター付きセット 粘着タイプ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1セット注文コード84050534品番PS-PET-200K
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥25,700販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

ロール状のシーリングフィルムで、アプリケーターにセットして使用します。
1シール毎にミシン目が入っており、切り離しが容易です。
ロール状のため、素早く簡単に貼り付けができます。
シール台紙がないため、ゴミが削減されます。
ELISAやインキュベーションに使用できます。

仕様●材質:[アプリケーター]ポリプロピレン製 [シーリングフィルム]ポリエステル製(-40℃~120℃)●寸法:79.4×139.7mm(タブ含む)、79.4×123.8mm(タブ除く)●厚み:38.1μm●粘着タイプ●内容量:アプリケーター1個+200枚(100枚×2ロール)アズワン品番67-5192-11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする