結一産業
結一産業の 配管識別・バルブ表示
結一産業の 配管識別表示ステッカー
吹き流し KING 金具
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84050708
品番
Y-HF002
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
吹き流しの設置に使用します。
ステンレス製で錆びにも強く長期間使用可能です。
吹き流し本体の取付部は巻き付き防止のため、縦・横360°回転できるようにしています。
仕様
●サイズ(mm):全長150×Φ60●材質:ボルト/ステンレス、本体取付部アイボルト/鉄●色:シルバー●セット内容:金具本体、先端キャップ
アズワン品番
67-5229-33