Φ30全電圧式つまみ形 3ノッチ 照光セレクタスイッチ 手動復帰樹脂リング 2a2b 緑 白熱球 HC形 横取付

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84052774 品番A30FSAE3301111G
参考基準価格(税別)¥2,550 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。

仕様●取付穴寸法:30Φ●形状:つまみ形●リング材質:樹脂●動作:3ノッチ手動復帰●定格使用電圧(V):AC/DC30V●接点構成:2a2b●照光部色:緑●光源種別:白熱球●コンタクトユニットタイプ:HC形 横取付●口金サイズ:BA9S●保護構造:IP65 アズワン品番67-4703-85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホイスト用押釦開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする