アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 危機管理
アズワンの 薬災防止
サンペールK #40A 本体 無地 ホワイト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84053386
品番
20405600WH101
参考基準価格(税別)
¥3,770
販売価格(税込)
¥4,105
販売価格(税別)
¥
3,732
バスケットに入れる
段積みやフタ閉めに方向性無く使用できる正方形ペール
仕様
●材質:PP●外寸(mm):385×349●有効内寸(mm):321×317●内容量(L):35.4●圧縮荷重:4.72kN(481kgf)
アズワン品番
67-7238-67