電池式集音器 きこえ上手U

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84053596 品番1-00121-001
参考基準価格(税別)¥3,980 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

イヤホンのように耳に差し込むだけでよく聞こえる電池式集音器です。
話し声、テレビやラジオの音、車の音などが聴こえ難い方にピッタリです。
わずか3.2gと軽量で、連続使用時間は電池式約40時間と長く使えます。
肌に馴染み目立ちにくいベージュカラーで、男女ともに使いやすい。
左右どちらの耳でもご使用いただけます。

仕様●寸法:奥行2.3×幅1.4×高さ1.9cm(本体+イヤーキャップ中サイズを含む)●質量:約3.2g(本体+イヤーキャップ中サイズ+電池)●材質:本体/ABS樹脂、イヤーキャップ/シリコーンゴム、電池/アルカリボタン電池LR41●セット内容●▼本体●▼イヤーキャップ(大中小)×各1●▼掃除用ブラシ●▼電池(動作確認用)×2●▼専用ケース●▼取扱説明書 アズワン品番68-0509-84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補聴器・集音器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする