ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの かぶせ箱
贈答箱 ギフト用 酒アラカルトBOX L 20枚
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(20枚)
注文コード
84053797
品番
K-1606
参考基準価格(税別)
¥25,900
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
一升瓶〜720mL細/太〜缶ビール6缶をセットできるギフト箱です。
缶ビールのスペースにおつまみを入れてオリジナルセットにもカスタマイズできます。
仕様
●サイズ:406×273×105mm●材質:フタ・ミ・仕切/E段1●重量:855g●内容:仕切1個、首止め2個、マクラ・パット各2個、缶ビール用パット1個
アズワン品番
67-7142-24