アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 危機管理
アズワンの 薬災防止
サンペールK #30A 本体 無地 ホワイト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84054296
品番
20320700WH101
参考基準価格(税別)
¥2,790
販売価格(税込)
¥3,038
販売価格(税別)
¥
2,762
バスケットに入れる
感染性廃棄物用密閉容器です。
高い密閉性と適した肉厚設計により、回収から焼却まで安全にご利用いただけます。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):363×348×389●有効内寸(mm):290×290×357●内容量(L):33.7●圧縮荷重:4.97kN(507kgf)
アズワン品番
67-7238-62