リベット ステン/ステン パック入 4-6 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(50個) 注文コード84054506 品番HTTP46
参考基準価格(税別)¥1,890 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ネジたてが出来ない薄板のかしめが可能です。
反対側に手の廻らない箇所のかしめが可能です。
ネジたてが出来ない薄板のかしめに。

仕様●かしめ板厚(mm):7.9〜9.5●フランジ径(mm):3.2●下穴径(mm):3.3●かしめ板厚(mm):7.9〜9.5●フランジ径(mmΦ):3.2●下穴径(mmΦ):3.3●材質/仕上:フランジ:ステン、シャフト:ステン●コード番号:814-5844 アズワン品番68-0710-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする