ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 事務用品
ナビス(アズワン)の その他医療事務用品
64棚板 カテーテル収納用棚板
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
84054567
品番
-
参考基準価格(税別)
¥107,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
トレイ収納キャビネットにカテーテルの長さに合わせた高さで取り付けできます。
仕様
●幅×奥行×高さ(mm):600×400×90●重量(kg):5.0●材質:フック部/ステンレス(SUS304)、棚板部/スチール塗装仕上げ●カテーテルフック本数:3フック・レール×4列(12フック)●耐荷重:40kg
アズワン品番
7-9654-04