マルヤス電業
マルヤス電業の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
マルヤス電業の スイッチ
マルヤス電業の 押釦開閉器
Φ25全ガード形 突チップ 押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84055057
品番
A25PTCME10O
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥889
販売価格(税別)
¥
808
バスケットに入れる
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
仕様
●取付穴寸法:25Φ●形状:全ガード形(突チップ)●リング材質:金属●動作:モメンタリ●保護構造:IP65
アズワン品番
67-4687-92