ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 血圧計
ナビス(アズワン)の 関連商品 血圧計
ナビス(アズワン)の カフ(腕帯)・ブラダー
血圧計スタンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84055599
品番
NVS-90
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
さびにくいステンレス製のスタンドです。
スタンドタイプ以外の血圧計用にもスタンドとして使用可能です。
仕様
●サイズ(mm):約400×400×850●重量(kg):約3.5●材質:本体/ステンレス(SUS304)、キャスター/ゴム●耐荷重:約2kg●キャスター:Φ40mm(2輪ストッパー付き)●血圧計受け部(内寸):幅110×奥行350mm
アズワン品番
8-658-01