アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 危機管理
アズワンの 薬災防止
サンペールK #50-N2 本体 無地 ホワイト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84055626
品番
20500300WH101
参考基準価格(税別)
¥5,140
販売価格(税込)
¥5,598
販売価格(税別)
¥
5,089
バスケットに入れる
ネスティング効率に優れるサンペール50Lサイズ
仕様
●材質:PP●外寸(mm):435×309×554●有効内寸(mm):369×255×508●内容量(L):54.4●圧縮荷重:4.09kN(418kgf)
アズワン品番
67-7238-77