アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬用コンテナー/トレー
BKコンテナー サンテナーD42 オレンジ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84055994
品番
10450200OR301
参考基準価格(税別)
¥4,860
販売価格(税込)
¥5,292
販売価格(税別)
¥
4,811
バスケットに入れる
オープン形状を設けた全面網目のコンテナーです。
仕様
●材質:PE●外寸(mm):517×500×215●有効内寸(mm):485×460×190●内容量(L):45●圧縮荷重:26.3kN(2680kgf)
アズワン品番
67-7314-07