アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬用コンテナー/トレー
ミッドパッククレート S-40 イエロー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84056624
品番
20135400YE201
参考基準価格(税別)
¥3,530
販売価格(税込)
¥3,845
販売価格(税別)
¥
3,495
バスケットに入れる
200mLのブリックパックを40本収納可能です。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):396×324×138●有効内寸(mm):350×289×115●内容量(L):12.9●圧縮荷重:19.7kN(2010kgf)
アズワン品番
67-7239-03