シーピー化成
シーピー化成の 袋用シーラー
シーピー化成の 卓上シーラー
弁当容器 DX Z-51 100枚
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100枚)
注文コード
84056719
品番
004404290
参考基準価格(税別)
¥4,240
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
電子レンジ使用不可
オーブン使用不可
耐油性:なし
耐熱温度:95℃
ごはんの容量:約290g
仕様
●サイズ:外寸:230×170×高35mm●材質:BFO
アズワン品番
67-7319-40