曜日別特売
- フィンガートング 4個セット トロングス(TRONGS) 84056755

- フィンガートング 4個セット トロングス(TRONGS) 84056755
- フィンガートング 4個セット トロングス(TRONGS) 84056755

フィンガートング 4個セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セット(4個)注文コード84056755品番-
参考基準価格(税別)¥2,770販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

鷲の爪ような形をした指先に付けるフィンガートング4個セット。
アツアツの油の付いたフライドチキンでも、そのままつまんで食べられるツールです。
手を汚さずに食べられますので、立食パーティーやホームパーティー等にもおすすめです。
手を汚さずに食べられますので、すぐにスマートフォンの操作もできます。
フライの衣つけなど、お料理の下ごしらえにも。
ネイルをしている方にも。
3本指なので、しっかり掴めます。
食器洗い機で洗浄可能です。

仕様●寸法:開口時/51×60×68(h)mm、閉口時/39×60×22(h)mm、掴める厚さ/最大45mm●材質:ポリプロピレン●重量:5g/1個あたり(20g/4個セット)●耐冷・耐熱温度:100℃アズワン品番67-8020-09
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする