仕様●性状 :青色の液体●成分 :第4級アンモニウム塩、非イオン界面活性剤、キレート剤、食用色素●包装形態 :10kgタフテナー●使用量の目安 :発泡洗浄の場合 5% 、浸漬洗浄の場合 0.5〜1% 、ブラッシング洗浄の場合 0.5〜1%●※本品を使用後は、水洗いするか、水拭きして下さい。●※本品に他の洗剤・殺菌剤又は化学物質と混ぜて使用しないで下さい。●※直射日光、高温多湿を避けて保存して下さい。●※万が一目に入った時は水で十分に洗い流し、医師の相談・診療を受けて下さい。●※人がいる環境での本品の空間噴霧による使用は、絶対に避けて下さい。
アズワン品番67-3053-77
繰り返し・詰め替え対応