アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬用コンテナー/トレー
SNコンテナー B#26 水抜き孔無 ブルー/ホワイト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84058250
品番
20262900BL503WH101
参考基準価格(税別)
¥6,280
販売価格(税込)
¥6,839
販売価格(税別)
¥
6,217
バスケットに入れる
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
仕様
●材質:PE●外寸(mm):635×393×145●有効内寸(mm):561×347×129●内容量(L):26●圧縮荷重:16.66kN(1700kgf)
アズワン品番
67-7109-85