ユタカメイク
ユタカメイクの ロープ、ヒモ
ユタカメイクの ビニロンロープ
スタータロープ 5mm×10m
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84058259
品番
AK-413
参考基準価格(税別)
¥1,240
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
コンパクトな小袋入りタイプ。
引き取っ手付き。
仕様
●サイズ:約5mm×約10m●質量:163g●材質:ナイロン●製造国:日本
アズワン品番
67-7069-20