丸三産業
丸三産業の 脱脂綿・綿球・綿棒
丸三産業の 洗浄綿
サニコット(R)ワイドCap 35枚×48個入
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(48個×35枚)
注文コード
84058295
品番
605-181035-00
参考基準価格(税別)
¥17,200
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
看護、介護での備品の拭き取り
パソコンなどのOA機器のメンテナンス
食品工場、給食センターの清掃
キッチン、食堂などでの清掃作業
仕様
●薬液:本品1包中に160mL含有●成分:エタノール・精製水・コットン100%不織布●展開サイズ:15×15cm●サイズ(1個)(横幅×奥行×高さ):125×125×70mm●製品重量(1個):190g●単品JAN:4560430410382
アズワン品番
67-8063-04