オリコン EP28A-B ブルー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84058338 品番55571000BL504
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,880

段ボールに替わる軽量・薄型オリコン
メッシュタイプの内倒れ式オリコンです。
その通気性から主に青果物の搬送に適しています。

仕様●材質:PP●外寸(mm):544×342×194●有効内寸(mm):514×312×175●内容量(L):28●圧縮荷重:8.53kN(870kgf) アズワン品番67-7100-79

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
84058338 55571000BL504 14752387 55571000BL504 オリコン サンコー(三甲) オリコン サンコー(三甲) 1個 2,598 税込2,858 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする