アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬用コンテナー/トレー
SNコンテナー B#14 ライトブルー/ブルー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84058365
品番
20145200BL511BL503
参考基準価格(税別)
¥3,380
販売価格(税込)
¥3,681
販売価格(税別)
¥
3,346
バスケットに入れる
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):405×305×160●有効内寸(mm):318×254×142●内容量(L):13.5●圧縮荷重:10.00kN(1020kgf)
アズワン品番
67-7109-52