一斗缶用A式ダンボール箱 10枚入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 注文コード84058390 品番-
参考基準価格(税別)¥11,200 販売価格(税込) ¥12,210
販売価格(税別)
11,100

物流上のキズ凹みを軽減
缶の持ち手がそのまま使用可能
3段階式のラベル用窓付(ミシン目)
無梱包での小口発送が難しくなってきている一斗缶において使い勝手の良い専用外装ダンボールです。

仕様●材質:クラフト(Aフルート、5mm)●サイズ:縦248×横248×高352mm●フラット時サイズ:厚10×縦490×横630mm●形状:A式(みかん箱) アズワン品番67-8740-87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする