水本機械製作所
水本機械製作所の 車庫まわり
水本機械製作所の 車止め
水本機械製作所の 吊具・チェーン
スイベルアイ 線径10mm
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84058600
品番
A-2358
参考基準価格(税別)
¥1,273
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ステンレス製で錆びにくく耐久性に優れます。
捻じれの生じるところに。
仕様
●A(mm):13●D(mm):10●L1(mm):57●W1(mm):44●L2(mm):35●W2(mm):24●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:台湾●コード番号:316-1930
アズワン品番
67-7183-06