紙袋 一升瓶用手提袋 50枚

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(50枚) 注文コード84058645 品番1004
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

厚手の未晒クラフト紙を使った上品でおしゃれな一升瓶袋です。

仕様●長辺×短辺×高さ:165×160×490●厚さ:130g●重量:87●材質:未晒 アズワン品番67-7159-64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする