アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬用コンテナー/トレー
TP規格コンテナー TP341E ライトグレー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84058749
品番
20117600GL802
参考基準価格(税別)
¥3,120
販売価格(税込)
¥3,398
販売価格(税別)
¥
3,089
バスケットに入れる
TP規格に基づいて設計されたコンテナー
シリーズ全てのコンテナーが相互に嵌合し、効率的な保管、輸送が可能
仕様
●材質:PP●外寸(mm):503×335×103●有効内寸(mm):459×292×80●内容量(L):12.4●圧縮荷重:26.26kN(2,680kgf)●底面ブロック数:6
アズワン品番
67-7318-10