アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬用コンテナー/トレー
SNコンテナー B#19K ライトグレー/ブルー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84058880
品番
20185300GL802BL503
参考基準価格(税別)
¥4,970
販売価格(税込)
¥5,412
販売価格(税別)
¥
4,920
バスケットに入れる
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):450×325×190●有効内寸(mm):387×262×175●内容量(L):19.8●圧縮荷重:15.58kN(1590kgf)
アズワン品番
67-7109-64