アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬用コンテナー/トレー
コンテナ BT-19 ブルー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84058934
品番
BT19
参考基準価格(税別)
¥4,250
販売価格(税込)
¥4,664
販売価格(税別)
¥
4,240
バスケットに入れる
メッシュタイプのコンテナです。スタッキングも20段まで可能です。
仕様
●外形寸法(mm)間口:702●外形寸法(mm)奥行:461●外形寸法(mm)高さ:83●有効内寸(mm)間口:656●有効内寸(mm)奥行:415●有効内寸(mm)高さ:62●容量(L):19●材質:PP●質量:1.45kg
アズワン品番
67-8172-41