アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬用コンテナー/トレー
SNコンテナー B#28D グリーン/グリーン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84058959
品番
20283000GR603GRDEN
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,445
販売価格(税別)
¥
4,950
バスケットに入れる
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):475×369×204●有効内寸(mm):375×303×185●内容量(L):23.6●圧縮荷重:20.4kN(2085kgf)
アズワン品番
67-7109-86