アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬用コンテナー/トレー
SNコンテナー B#341 ブルー/ライトブルー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84059047
品番
10340600BL503BL511
参考基準価格(税別)
¥3,410
販売価格(税込)
¥3,714
販売価格(税別)
¥
3,376
バスケットに入れる
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):503×335×103●有効内寸(mm):443×275×80●内容量(L):11.5●圧縮荷重:13.93kN(1420kgf)
アズワン品番
67-7109-90