スタンド付三つ葉ライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84059108 品番RX-N53
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

2,000ルーメンの明るさで全方位を照らせる。
屋内でもアウトドアでも使える万能照明器具。
3面のLEDライトはそれぞれ角度を調整可能。
底面には強力なマグネット付
高さが調節できるスタンド付

仕様●サイズ:(約)幅610×奥行610×高さ1294mm●質量:(約)1.8kg●使用環境温度:(約)-20〜40℃●連続点灯時間:HIGH:2時間●定格光束:HIGH/2000lm●色温度:切替式●点灯パターン:HIGH・MID・LOW・白色・昼光色●電源:リチウムイオンバッテリー 3.7V 4000mAh●充電電源:DC5V2A(USB)●充電時間:(約)2A:3.5時間●付属品:三脚スタンド・USBケーブル・収納バッグ バッテリー容量(mAh)4000 アズワン品番67-8042-37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする