水本機械製作所
水本機械製作所の 車庫まわり
水本機械製作所の 車止め
水本機械製作所の 吊具・チェーン
プレートフック 7.5mm×25.5mm
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84059144
品番
A-2103
参考基準価格(税別)
¥864
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
座ぐりなしタイプなので、ナベ頭などのねじをご使用ください。
壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として。
仕様
●使用荷重(kN):0.03●D(mm):3●L(mm):7.5●T(mm):2●d(mm):3●W1(mm):25.5●W2(mm):18●H(mm):20●S1(mm):6.5●S2(mm):8.5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:台湾●コード番号:316-1867
アズワン品番
67-7201-64