透明分別ダスター #25 本体・フタセット 一般用 半透明

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84059187 品番BD25HT
参考基準価格(税別)¥4,790 販売価格(税込) ¥5,258
販売価格(税別)
4,780

半透明の本体の為、中身が見え分別意識の向上と不審な投入物も見えやすく安心です。
袋止め付きです。

仕様●間口(mm):210●奥行(mm):350●高さ(mm):620●投入口:W75×H245mm アズワン品番67-8172-46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする