玄関ほうき&ちりとりスリム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84059205 品番sm@rt155
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

玄関・靴箱等の狭いすき間のお掃除に。
磁石ですっきり収納。

仕様●サイズ:全長/約58〜75cm●耐熱温度:50℃●材質:ほうき・穂/ポリプロピレン、ヘッド/ポリプロピレン、柄/アルミ、ちりとり/ポリプロピレン、磁石/ゴム磁石 アズワン品番67-7108-37 繰り返し・詰め替え対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする