ビューティフルエンジェル
ビューティフルエンジェルの 皮膚保護
ビューティフルエンジェルの ローション 皮膚保護
美ルル クイック&イージーストレートブラシ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84059275
品番
KRD9009
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
どんな髪でも、時短でさらさらストレートに
誰でも使いやすいブラシ型
軽量で負担にならない
ボタン1つで温度調節が自由自在
360度回転コードでストレスフリー
仕様
●電源方式:コード式●セット内容:本体、保証書付き取扱説明書●本体サイズ:H(高さ)210×W(幅)55×D(厚さ)35mm●本体重量:約270g●材質:セラミック(ブラシ部分)
アズワン品番
67-8046-57