アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬用コンテナー/トレー
SNコンテナー B#28K ライトグレー/グレー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84059345
品番
20285600GL802GL803
参考基準価格(税別)
¥6,280
販売価格(税込)
¥6,839
販売価格(税別)
¥
6,217
バスケットに入れる
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):450×325×265●有効内寸(mm):387×262×250●内容量(L):27.8●圧縮荷重:16.91kN(1725kgf)
アズワン品番
67-7109-87