アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 筆記用具
アーテック[学校教材・教育玩具]の 筆ペン
アーテック[学校教材・教育玩具]の 筆ペン本体
ATミニダブル筆洗
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84059415
品番
11102
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
便利な筆置き・筆立て付!水切り付!・底面よごれ落とし付!
アーテックオリジナルダブル筆洗新登場!
仕様
●商品サイズ:98×90×120mm●セット内容:本体×1●1個重量(g):99●材質:PP●1個梱包形態袋入り:●製造国中国
アズワン品番
67-7971-69
繰り返し・詰め替え
対応