アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬用コンテナー/トレー
SNコンテナー B#11 水抜孔無 オレンジ/オレンジ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84059704
品番
20116500OR308OR301
参考基準価格(税別)
¥3,330
販売価格(税込)
¥3,627
販売価格(税別)
¥
3,297
バスケットに入れる
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):400×300×138●有効内寸(mm):335×235×122●内容量(L):10.9●圧縮荷重:17.64kN(1800kgf)
アズワン品番
67-7109-48