アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬用コンテナー/トレー
メン兼用コンテナ ベージュ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84059860
品番
CMK1
参考基準価格(税別)
¥3,310
販売価格(税込)
¥3,630
販売価格(税別)
¥
3,300
バスケットに入れる
メッシュタイプのコンテナです。スタッキングも20段まで可能です。
仕様
●外形寸法(mm)間口:574●外形寸法(mm)奥行:350●外形寸法(mm)高さ:80●有効内寸(mm)間口:525●有効内寸(mm)奥行:312●有効内寸(mm)高さ:56●材質:PP●質量:0.9kg
アズワン品番
67-8172-43