アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬用コンテナー/トレー
SNコンテナー B#14TS ブルー/ライトブルー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84059896
品番
20148500BL503BL511
参考基準価格(税別)
¥5,090
販売価格(税込)
¥5,543
販売価格(税別)
¥
5,039
バスケットに入れる
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
内底面ノンノコ仕様で油による付着を防止
仕様
●材質:PP●外寸(mm):430×290×168●有効内寸(mm):363×227×148●内容量(L):13.8●圧縮荷重:12.29kN(1,250kgf)
アズワン品番
67-7109-55