ドラム缶トルク値管理用締め治具

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84059948 品番-
参考基準価格(税別)¥59,800 販売価格(税込) ¥65,670
販売価格(税別)
59,700

1個でドラム缶の大小栓に共通使用可能な専用治具
開閉、トルク管理用
脱落防止用ストッパー付
ステンレス製で長持ち
ドラム缶の開閉だけでなく、液漏れ対策、セキュリティ性向上を可能にしたトルク値管理には欠かせない商品です。

仕様●サイズ:Φ52×高35mm●ソケットサイズ:9.5mm 材質ステンレス アズワン品番67-8740-86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする