アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬用コンテナー/トレー
SNコンテナー B#100 底面水抜き 穴有 グリーン/グリーン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84059984
品番
21010100GR601GR604
参考基準価格(税別)
¥14,300
販売価格(税込)
¥15,573
販売価格(税別)
¥
14,157
バスケットに入れる
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
長辺のレール構造によりスライドスタックによる作業性の向上と荷崩れを防止
仕様
●材質:PP●外寸(mm):1095×540×209●有効内寸(mm):1019×464×184●内容量(L):100●圧縮荷重:16.77kN(1710kgf)
アズワン品番
67-7109-47
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
離島
数量1以上のご注文
お送りできません