アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬用コンテナー/トレー
SNコンテナー B#341.5 孔無 ブルー/ライトブルー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84060000
品番
20176200BL503BL511
参考基準価格(税別)
¥4,120
販売価格(税込)
¥4,487
販売価格(税別)
¥
4,079
バスケットに入れる
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):503×335×149●有効内寸(mm):443×275×126●内容量(L):17.4●圧縮荷重:12.35kN(1260kgf)
アズワン品番
67-7109-91