アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬用コンテナー/トレー
SNコンテナー B#4A グリーン/グリーン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84060027
品番
20045600GR603GR604
参考基準価格(税別)
¥2,470
販売価格(税込)
¥2,690
販売価格(税別)
¥
2,445
バスケットに入れる
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):280×193×135●有効内寸(mm):220×131×125●内容量(L):4.2●圧縮荷重:16.37kN(1670kgf)
アズワン品番
67-7109-36