アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬用コンテナー/トレー
SNコンテナー B#31W オレンジ/オレンジ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84060115
品番
20315600OR301OR308
参考基準価格(税別)
¥6,370
販売価格(税込)
¥6,937
販売価格(税別)
¥
6,306
バスケットに入れる
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
SNコンテナB#36の浅型タイプ
仕様
●材質:PP●外寸(mm):593×393×185●有効内寸(mm):526×326×168●内容量(L):31●圧縮荷重:22.5kN(2293kgf)
アズワン品番
67-7109-88