アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬用コンテナー/トレー
SNコンテナー B#19FK ブルー/ライトブルー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84060140
品番
20193300BL503BL511
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥5,772
販売価格(税別)
¥
5,247
バスケットに入れる
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):456×284×226●有効内寸(mm):390×220×205●内容量(L):19.7●圧縮荷重:14.90kN(1520kgf)
アズワン品番
67-7109-63