センサーICにADXL343(アナログ・デバイセズ社)を使用した3軸加速度センサモジュールです。 インタフェースには、非常に多くのCPUサブシステムに汎用的に搭載されているI2Cを採用しています。 耐環境性能に優れる材料で、末端まで継ぎ目なくモールドガードされている耐環境型加速度センサです。 屋外や水中での使用が可能です。 完全防水 耐紫外線 耐オゾン 動作(表面)温度:-20℃〜85℃ 特許出願中